曜日別特売
105256 0020 PP 白毛 平 大塚刷毛製造 20003314

105256 0020 PP 白毛 平 大塚刷毛製造 20003314
105256 0020 PP 白毛 平 大塚刷毛製造 20003314

PP 白毛 平

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)約45.0
内容量1本注文コード20003314品番105256 0020
参考基準価格(税別)¥308販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細かな仕上げに役立ちます。

用途油性塗料・ニス用など形状サイズ(号)20刷毛幅(mm)約45.0毛丈(mm)27毛色白色玉厚(mm)3種類刷毛材質(毛)PP主な用途塗装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100876
2015-08-19
用途: ペンキ塗り用
その他業種

思っていたよりも、小さいハケでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする