曜日別特売
105503 0020 BKラスターN 短柄 大塚刷毛製造 20003445

105503 0020 BKラスターN 短柄 大塚刷毛製造 20003445
105503 0020 BKラスターN 短柄 大塚刷毛製造 20003445

BKラスターN 短柄

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)2
サイズ(号)2inch
内容量1本注文コード20003445品番105503 0020
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。化繊が混毛されているタイプです。

形状種類刷毛毛色サイズ(号)2inch型式全長(mm)約200.0質量(g)約47.0毛丈(mm)68サイズ(inch)2材質(毛)豚毛/化繊玉厚(mm)14金具幅(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20003454
2025-04-30
用途: 塗装作業
株式会社江戸川塗装建設業・工事業

2インチでは上向きでの作業時に含んだネタが手元にダレたり、3インチでは細かい場所には入れにくい。
ネタの含みやダレ、作業性どれをとっても2.5インチがとても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする