うこんや 摺込

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刷毛幅(mm)60
サイズ(号)20
毛丈(mm)
内容量1本注文コード20003752品番120122 0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。

用途染色専用に。種類刷毛サイズ(号)20刷毛幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする