大塚刷毛製造
万能 銀助
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
30
30
50
70
毛丈(mm)
36
36
38
玉厚(mm)
17
17
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20004206
品番
121826 0030
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
外装作業に特化した刷毛。ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
毛丈(mm)
36
玉厚(mm)
17
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
外装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
銀助
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった