曜日別特売
122020 0030 ポリエステル 筋違 白 大塚刷毛製造 20004276

ポリエステル 筋違 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅(mm)70
サイズ(号)30
毛丈(mm)32
内容量1本注文コード20004276品番122020 0030
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポリエステル塗料やポリエステル樹脂の塗布、含浸用専用に開発された刷毛です。
塗料の性質に合わせ、毛先と腰の粘りを設定。専用刷毛ならではの使いやすさと、作業性の良さが自慢です。

用途
建築・工業専用刷毛
ポリエステル塗料やポリエステル樹脂の塗布などに
形状筋違種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)32材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ポリエステル用毛色白色玉厚(mm)8板幅(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする