大塚刷毛製造
小判ブラシ 機械植
商品レビューを投稿する
長さ(mm)
120
120
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20004915
品番
123001 0120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途
清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
長さ(mm)
120
型式
96961
質量(g)
約87
毛丈(mm)
約25
毛材
馬毛・PP
板厚(mm)
約15
ハンドル
天然木
板幅(mm)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応