123001 0150 小判ブラシ 機械植 大塚刷毛製造 20004924

123001 0150 小判ブラシ 機械植 大塚刷毛製造 20004924
123001 0150 小判ブラシ 機械植 大塚刷毛製造 20004924

小判ブラシ 機械植

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)150
内容量1個注文コード20004924品番123001 0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。

用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。長さ(mm)150型式96962質量(g)約121毛丈(mm)約25毛材馬毛・PP板厚(mm)約15.5ハンドル天然木板幅(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする