123004 0000 角型マークスリー 大塚刷毛製造 20004967

角型マークスリー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20004967品番123004 0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ブラシ素材が混毛で、握りやすい取手付き角型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。

用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。全長(mm)120種類刷毛毛丈(mm)23材質(毛)混毛(馬毛・PP)毛色黒色刷毛幅(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20004967
2021-11-30
用途: ステンシル刷り込みに

墨汁の吸い込みが良く刷り込みが楽になりました。取手部分が広くなるとさらに使いやすいかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20004967
2020-04-11
用途: ごみ払い用

取っ手がつくだけで使い勝手が全然違います
持ち手の角がちょっと痛いですが、少し面取りするといい具合です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする