曜日別特売
132316 0006 マルテー特撰ナイロン彩色筆 大塚刷毛製造 20006534

 

132316 0006 マルテー特撰ナイロン彩色筆 大塚刷毛製造 20006534
132316 0006 マルテー特撰ナイロン彩色筆 大塚刷毛製造 20006534
132316 0006 マルテー特撰ナイロン彩色筆 大塚刷毛製造 20006534

マルテー特撰ナイロン彩色筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
穂幅(mm)9
内容量1本注文コード20006534品番132316 0006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

型くずれが少ない優れた耐久性と繊細な書き味。特製ナイロン製の彩色筆です。

用途
彩色筆
材質ナイロンサイズ穂丈(mm)27穂幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする