2X5(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007885

 

2X5(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007885
2X5(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007885
2X5(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007885

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)呼びM2注文コード20007885品番2X5(フッソ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥198,147
販売価格(税別)
180,134
長さ(mm)5呼びM2寸法k(mm)1.2材質(ゴム)フッソ寸法dk(mm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする