大塚刷毛製造
PET メッシュコーナーテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
20009982
品番
354313 0000
参考基準価格(税別)
¥10,270
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
継ぎ目のない美しい壁面づくりのためのコーナー目地テープです。
用途
出隅、入隅部の補強・クラックの抑制などに
幅(mm)
54
長さ(m)
50
仕様
コーナー補強メッシュテープのり付、PET板付
厚さ(mm)
0.58