※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
遠心用チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
16
10
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20012695
品番
303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130
容量(mL)
16
仕様
丸底
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
3-7086-02
遠心強度
3000G
胴径×全長(mm)
Φ17×101
オートクレーブの可否
可(121℃・20分間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20012695
303
20830565
34180215D
PPチューブ滅菌済
アズワン
1箱(100本)
¥
5,290
税込
¥
5,819
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です