※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心用チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
110
注文コード
20012738
品番
308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
110
仕様
丸底
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
3-7086-06
遠心強度
3000G
胴径×全長(mm)
Φ40×119
オートクレーブの可否
可(121℃・20分間)