大阪魂
3W-ZECウエルドBT(トッキ4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(170個)
1袋(270個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(230個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(90個)
1袋(70個)
1袋(50個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
14
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20015707
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,553
販売価格(税別)
¥
9,594
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法H(mm)
2
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
2.2
寸法h(mm)
1
ねじの呼び
M6
突起数
4