10X30 3W-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20015987

 

10X30 3W-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20015987
10X30 3W-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20015987
10X30 3W-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂 20015987

3W-ZECウエルドBT(トッキ4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
1袋(150個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(170個)
1袋(270個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(230個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(90個)
1袋(70個)
1袋(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
内容量1袋(150個)注文コード20015987品番10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,394
販売価格(税別)
10,358
長さ(mm)30寸法H(mm)3寸法S(mm)14寸法D(mm)19寸法E(mm)3寸法h(mm)1.5ねじの呼びM10突起数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする