エムテートリマツ
18-8ポテトフライヤー
商品レビューを投稿する
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×120×120
270×120×120
270×185×120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20017918
品番
小
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
角形
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×120×120
柄長さ(mm)
280
網目
4メッシュ