大阪魂
アロック(+)アプセットコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
15
16
20
4
14
18
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20018918
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,156
販売価格(税別)
¥
23,778
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法s(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3