3X8 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20018936

 

3X8 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20018936
3X8 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20018936
3X8 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20018936

アロック(+)アプセットコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1800個)注文コード20018936品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,666
販売価格(税別)
16,969
長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法s(mm)5.5寸法k(mm)2ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする