4X8 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019031

 

4X8 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019031
4X8 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019031
4X8 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019031

アロック(+)アプセットコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1600個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1600個)注文コード20019031品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,456
販売価格(税別)
19,505
長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法s(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする