5X5 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019110

 

5X5 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019110
5X5 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019110
5X5 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019110

アロック(+)アプセットコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(1000個)注文コード20019110品番5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,834
販売価格(税別)
23,485
長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8寸法k(mm)3.5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする