曜日別特売
6X16 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019268

 

6X16 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019268
6X16 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019268
6X16 アロック(+)アプセットコ(3カW 大阪魂 20019268

アロック(+)アプセットコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)16
ピッチ(mm)1
内容量1袋(400個)注文コード20019268品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,768
販売価格(税別)
12,516
長さ(mm)16十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする