大阪魂
GBSUSピン6カクアナ(サラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
呼び径d
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
20
25
30
27
35
40
45
50
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20019460
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,210
販売価格(税別)
¥
31,100
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.9
表面処理
GB
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
3.1
呼び径d
M5
寸法dk(mm)
10