大阪魂
GBSUSピン6カクボタンコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
呼び
M3
注文コード
20021185
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,868
販売価格(税別)
¥
31,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
呼び
M3
表面処理
GB
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.65
寸法dk(mm)
5.7