大阪魂
GBSUSピン6カクボタンコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
呼び
M4
注文コード
20021228
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,774
販売価格(税別)
¥
36,158
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
呼び
M4
表面処理
GB
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
7.6