4X16 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021246

 

4X16 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021246
4X16 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021246
4X16 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021246

GBSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)呼びM4注文コード20021246品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,755
販売価格(税別)
13,414
長さ(mm)16呼びM4表面処理GB寸法s(mm)2.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする