4X35 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021271

 

4X35 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021271
4X35 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021271
4X35 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021271

GBSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)呼びM4注文コード20021271品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35呼びM4表面処理GB寸法s(mm)2.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする