5X10 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021280

 

5X10 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021280
5X10 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021280
5X10 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021280

GBSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)呼びM5注文コード20021280品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,474
販売価格(税別)
14,067
長さ(mm)10呼びM5表面処理GB寸法s(mm)3寸法k(mm)2.75寸法dk(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする