大阪魂
GBSUSピン6カクボタンコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
呼び
M5
注文コード
20021307
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,428
販売価格(税別)
¥
14,025
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
呼び
M5
表面処理
GB
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
2.75
寸法dk(mm)
9.5