大阪魂
GBSUSピン6カクボタンコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(13個)
呼び
M6
注文コード
20021316
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
呼び
M6
表面処理
GB
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5