6X40 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021377

 

6X40 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021377
6X40 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021377
6X40 GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂 20021377

GBSUSピン6カクボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)呼びM6注文コード20021377品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,652
販売価格(税別)
6,956
長さ(mm)40呼びM6表面処理GB寸法s(mm)4寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする