大Φ70mm 18-8クラゲ エムテートリマツ 20025925

18-8クラゲ

(9件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)70
内容量1個注文コード20025925品番大Φ70mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥185

排水口用のステンレス網です。

材質18-8ステンレス外径(Φmm)70網目8メッシュ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20025925大Φ70mm88830497-大Φ70mm 18-8クラゲ ミネックスメタル 8883049718-8クラゲミネックスメタル1個
179
税込197
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: トイレの貯水タンク

貯水タンクの落下防止用に購入したのですが足が少し短い。
そのため、少し不安定です。網目ももう少し細かいほうが良かった。
値段は安くて良かった。

対象商品 : 20025934
2024-02-20
用途: 雨どいのメンテ

雨どいに堆積した落ち葉を掃除するのに難儀していましたが、見事に解決しそうです。

2022-11-16
用途: スノーダクトの排水口の木の葉避け
教育・研究機関

スノーダクトの排水口(口径10mm)の木の葉避けに使用。高さがないので、時々監視が必要ですが、用途としては十分。満足しています。

対象商品 : 20025934
2021-01-20
用途: 調理室排水に

小学校の調理室排水口に付けました。大喜びしていました。

対象商品 : 20025916
2021-02-02
用途: 排水の異物侵入防止

他社品に比べて安価でほぼ同様に使える。
差し込み足がもう少し長いと取付けがより安定すると思う。

対象商品 : 20025925
2020-05-06
用途: 屋根からの排水に

屋上に降った雨水をタンクに運ぶドレンパイプのフタに異物混入防止で装着、もっと網が細かいと助かりますが....

対象商品 : 20025925
2021-06-08
用途: 溝の口
木村陶雲

溝の排水口に利用、サイズが合わずにあまり役には立っていませんが

対象商品 : 20025925
2019-12-04
用途: 屋根の枯れ葉対策に
運輸・通信業

山があるので屋根に枯れ葉が溜まるので設置しました。大きさは良かったですが、風で飛びそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする