大阪魂
BK SUS(-)ローレットビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
呼び
M5.0
注文コード
20026259
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,674
販売価格(税別)
¥
53,340
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
長さ(mm)
25
呼び
M5.0
寸法D(mm)
1.8
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
2
寸法A(Φmm)
10