曜日別特売
6X15 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026320

 

6X15 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026320
6X15 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026320
6X15 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026320

BK SUS(-)ローレットビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼びM6.0注文コード20026320品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。

長さ(mm)15呼びM6.0寸法D(mm)1.8寸法B(mm)5寸法C(mm)2寸法A(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする