大阪魂
アロック3カ-W (+-)フランジコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(800個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(8個)
1袋(250個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(220個)
1袋(170個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20026496
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,618
販売価格(税別)
¥
15,107
バスケットに入れる
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法e(mm)
8.7
寸法B(mm)
8
寸法T(mm)
0.8
寸法M(mm)
4.4
ねじの呼び
M5