6X16 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026566

 

6X16 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026566
6X16 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026566
6X16 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026566

アロック3カ-W (+-)フランジコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
内容量1袋(8個)注文コード20026566品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)16寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする