6X20 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026575

 

6X20 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026575
6X20 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026575
6X20 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026575

アロック3カ-W (+-)フランジコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
内容量1袋(250個)注文コード20026575品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,008
販売価格(税別)
10,916

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)20寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする