8X25 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026661

 

8X25 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026661
8X25 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026661
8X25 アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂 20026661

アロック3カ-W (+-)フランジコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
内容量1袋(200個)注文コード20026661品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,132
販売価格(税別)
14,665

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)25寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする