UW-2003 粋楽  鉄鋳物  急須 CAPTAIN STAG 20028926

粋楽 鉄鋳物 急須

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
満水容量(mL)900
内容量1個注文コード20028926品番UW-2003
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。

満水容量(mL)900仕様茶こし付材質本体:鋳鉄、茶こし:ステンレス鋼質量(g)1500本体寸法(mm)170×150×80表面処理シリコン樹脂塗装適合容量(mL)700底面の厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする