ユニット
取付金具一体型両面標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
811-5801
注文コード
20030237
品番
305-36
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容
工事車両出入口
取付方式
単管取付
材質
鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様
両面表示
トラスコ品番
811-5801
セット内容
クランプ2個付
寸法(mm)
H455×W628×D40
質量(kg)
5
注意
※単管パイプに固定クランプで確実に固定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません