ユニット
取付金具一体型両面標識
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容
工事車両出入口
取付方式
単管取付
材質
鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様
両面表示
セット内容
クランプ2個付
寸法(mm)
H455×W628×D40
質量(kg)
5
内容量
1枚
注意
※単管パイプに固定クランプで確実に固定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030228
305-35
811-5800
¥
25,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20030237
305-36
811-5801
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。