SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ノンアスユニオンパッキン13用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
20030815
品番
JP40-3-40S-13
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法d(mm)
11.5
寸法D(mm)
18.5
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
11.5
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
18.5
最高使用温度(℃)
80