曜日別特売
JP40-5-50S-13 ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20030833

JP40-5-50S-13 ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20030833
JP40-5-50S-13 ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20030833
JP40-5-50S-13 ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20030833

ユニオンパッキン13用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード20030833品番JP40-5-50S-13
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20030833
2023-10-13
用途: 水栓交換
その他業種

主に賃貸アパートの水栓交換で使用しています。1箇所の交換で4個使用するので、単価が安い本製品を選びました。安心できるメーカーで、不良品に当たった事はありません。小型のケースに入っているので便利ですし、使い切ったあとの空きケースは別の部品入れとして使用できるのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする