K876TJV-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20034132

K876TJV-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20034132
K876TJV-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20034132

シングルワンホール混合栓

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台使用地区一般地注文コード20034132品番K876TJV-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

吐水口120°回転

取付穴径(mm)35~39厚さ(mm)5~30適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地特性吐水口120°回転、逆止弁吐水口長さ(mm)251吐水口高さ(mm)157商品タイプ台付タイプ

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 台所シンクに

既存品が水漏れするので交換にこちらを選択。思ったより簡単にできて満足です。見た目より蛇口の長さが結構ありました。

2025-05-26
用途: 台所シンクの交換
株式会社東京コード製造業

スグに到着し助かりました。
取付も問題無く完了出来ました。

対象商品 : 20031052
2023-02-17
用途: 混合水栓取替
総合建築ハルケン株式会社建設業・工事業

簡単に取付出来スピーディーです
お客様も満足していました。

1が参考にしています
対象商品 : 20034026
2022-11-29
用途: 流し台水栓の取替
製造業

豊富な品揃えの中から、これまで使用していたものに蛇口の長さや角度が近い水栓を選ぶことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 20030964
2022-06-21
用途: 混合栓 破損のため  交換
建設業・工事業

同一のメーカーでなかったが。   問題なく取付できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする