SANEI(旧:三栄水栓製作所)
掃除口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
28
28
29
寸法d(mm)
68
56
68
83
107
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20035304
品番
H521-2-65
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ふたを開けると目皿になります。
VP、VUパイプ用
材質
黄銅
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
68
寸法D(mm)
105
寸法d1(mm)
67
寸法d2(mm)
71
材質(フタ)
ステンレス