H521-2-75 掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035313

H521-2-75 掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035313
H521-2-75 掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035313

掃除口

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法H(mm)29
寸法d(mm)83
内容量1個注文コード20035313品番H521-2-75
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ふたを開けると目皿になります。
VP、VUパイプ用

材質黄銅寸法H(mm)29寸法d(mm)83寸法D(mm)115寸法d1(mm)77寸法d2(mm)83材質(フタ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする