C-8923 シンプルベーシック Lウイングコルク抜き パール金属 20037676

シンプルベーシック Lウイングコルク抜き

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20037676品番C-8923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質本体:ABS樹脂、レバー、栓抜:亜鉛ダイカスト(クロムめっき)、スクリュー:鉄(クロムめっき)寸法(mm)50×35×165ブラック質量(g)107品名・タイプワインオープナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20037676
2023-04-18
用途: ワインを飲むとき
大学受験DEN教育・研究機関

差し込むときにやや不安定感はあるが、何ら問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする