8198 電子てんびん SFE-300 アーテック[学校教材・教育玩具] 20040685

電子てんびん SFE-300

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20040685品番8198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,630

低価格な電子てんびんです。液晶バックライト付。001g単位で300gまで計測可能!

種類天秤・ばねはかり表示形式デジタル測定可能質量(g)0.2~300最小表示(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)120(ステンレス製)寸法(mm)159×229×45電源単三乾電池×6本(別売)、ACアダプター(別売)機能風袋引き、液晶バックライト、オートパワーオフ科目理科仕様くり返し性標準偏差:0.02g、直線性:±0.03g
注意
※電池、ACアダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20040685
2016-03-16
用途: 成形品の重量測定

工場内で使用する重量測定用のハカリとして購入。
価格は安いが最小表示が0.01gと細かくて良い。
また、電池を使用して場所を選ばず置ける。
組立式の風防がついてるが、バリがひどくカッターなどで除去してから組み立てないと割れる恐れあり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする