LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
チェリー/ブライト クローム
チェリー/ブライト クローム
オーク/ブライト クローム
アリココブラウン/ブライト ゴールド
モナリサ/ブライト クローム
デコーブラス/ブライト ゴールド
デコーゴールド/ブライト ゴールド
デコーノイアー/ブライト クローム
ブルーアイリス/ブライト ゴールド
ブルーアイリス/ブライト クローム
ブラウンアイリス/ブライト ゴールド
ブラックアイリス/ブライト クローム
材質
天然木/黄銅(真鍮)
天然木/黄銅(真鍮)
塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮)
ポリウレタン(PUR)/黄銅(真鍮)
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041376
品番
PXP-F-01311-CCB
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。
材質
天然木/黄銅(真鍮)
色
チェリー/ブライト クローム
質量(g)
150
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、取付専用ブラケット
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×139×8
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
商品説明動画
参考になった