PXP-F-01311-OCB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ LAMP(スガツネ工業) 20041385

PXP-F-01311-OCB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ LAMP(スガツネ工業) 20041385
PXP-F-01311-OCB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ LAMP(スガツネ工業) 20041385
PXP-F-01311-OCB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ LAMP(スガツネ工業) 20041385

スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オーク/ブライト クローム
材質天然木/黄銅(真鍮)
内容量1セット注文コード20041385品番PXP-F-01311-OCB
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。

材質天然木/黄銅(真鍮)オーク/ブライト クローム質量(g)150付属品専用取付ブラケットセット内容プレート、取付専用ブラケット種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする