83456 エクステンションバー 1/2 PROXXON(プロクソン) 20042654

エクステンションバー 1/2

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法(mm)250
内容量1本注文コード20042654品番83456
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20042636
2018-11-13
用途: 購入しました。

車のホイルナットをトルクレンチで締め付ける時などに使っています。
トルクレンチにも(モノタロウさん)から購入いたしました。
トルクレンチセットにもエクステンションバーは付いていたのですが、
自分が使うには、少し長すぎたので、
エクステンションバー 1/2
エクステンションバー 1/2 プロクソン(PROXXON) を、
購入いたしました。

対象商品 : 20042636
2019-02-03
用途: 自動車整備
FORTH CO.

1/2エクステンション64mm 他メーカーにないサイズでgood。

対象商品 : 20042636
2016-10-07
用途: エアーインパクトで使っています。

インパクトでナットなど緩めるときに、ちょうどいい長さのジョイントがなかったので購入しました。
とっても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする